シルキータッチ ライラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 54858836 品番 JN131172D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減します
・老化前、老化後ともに国際規格試験(ASTM D412)に適合
・ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避。医療従事者や患者さんにも安心です
・薬剤耐性、耐浸透性に優れています
・手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ
・2wayでの取り出しが可能

用途
・食品衛生法適合
・左右兼用
・未滅菌
・指先エンボス加工
・単回使用
幅(mm)掌部:約110 寸法(mm)全長:約240以上、掌部厚み:約0.05以上、指先厚み:約0.05以上 サイズL 入数(枚)250 素材合成ニトリルゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(4.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする