シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)100 校正証明書付き 注文コード54858888 品番172MB(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・校正証明書・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。

材質SK2〜5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品 長さ(mm)100 リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 リーフ幅(mm)12.7 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする