曜日別特売

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)230校正証明書付き注文コード54858906品番172MD(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。

材質(リーフ0.01~1.50mm)SK2~5及び同等品、(2.00・3.00mm)S55C~S60C相当品、(5.00・6.00mm)SS相当品長さ(mm)230リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30リーフ幅(mm)12.7校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする