ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤コンパクト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(540mL) 注文コード 54859404 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ウール素材も洗たくできる液体洗たく洗剤。100%天然由来原料で濃縮処方(従来品に比べて2/3の使用量)。天然精油100%<ラベンダー&ティーツリー>の香り。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。

形状液体 シリーズハッピーエレファント 商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
デリケート衣類洗濯
有限会社インスパイア 様 (サービス業)

サラヤさんの石鹸に惚れています。東京地下鉄トイレの手洗い石鹸の使い心地、香り(清潔!という印象を香りした良い例です!)に惹かれ、どこの製品かしら?と思っていました。当洗剤も香りが、品よく爽やかで、ともて満足です。サラヤさん、匠だわ。

2人が参考にしています
対象商品:
54859404
2021-11-23
用途:
毎日の洗濯
卸売・小売業

サラヤの商品は環境やフェアトレードのに配慮しているので選んでいます。
この洗濯洗剤は汚れ匂い落ちもいいし、液体なので洗剤残りも無く長く使用しています。
今後も使っていきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする