シム&ゲージ
シム&ゲージの 定盤・ゲージ・ケガキ
シム&ゲージの ゲージ
シム&ゲージの シクネスゲージ
シクネステープ
(2件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
厚さ(mm)
0.16
注文コード
54859509
品番
0.16x12.7x1m(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
1
幅(mm)
12.7
材質
SK2〜5(新No.SKS81 SK85SK95)炭素工具鋼および同等品
精度
±0.005
校正証明書
付き
注意
※厚さによりケース無しでの納品になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500