※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 54859587

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード54859587 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れたブラシを流せるから清潔!

用途便器内の掃除、汚れ防止 成分界面活性剤、防腐剤 セット内容ブラシ12個 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 種別トイレブラシ タイプ付替 シリーズスクラビングバブル 液性中性 本体サイズ(mm)130(W)×255(H)×30(D) 香りシトラス 使用場所トイレ
注意
用途以外に使用しない。他の洗剤と併用しない。つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54859587 - 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 1個(12個) 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする