※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 54859596

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54859596 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

汚れたブラシを流せるから清潔!・乳酸成分が便器のフチ裏もしっかり除菌!・消臭成分が悪臭分子と結合して中和分解!

用途便器内の掃除、除菌、消臭 成分界面活性剤、酸剤 セット内容ハンドル1本、ブラシ4個、専用ホルダー1個 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 種別トイレブラシ シリーズスクラビングバブル 本体寸法(mm)127(W)×250(H)×50(D) 液性酸性 香りホワイトブロッサム 使用場所トイレ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。※他の洗剤と併用しない。※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54859596
2023-06-13
用途:
トイレ掃除

トイレの便器を掃除する際、ヘッドを付け替えることが出来るので
衛生的に使用することが出来ます。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする