シム&ゲージ
シム&ゲージの 定盤・ゲージ・ケガキ
シム&ゲージの ゲージ
シム&ゲージの シクネスゲージ
高精度スキマゲージ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
リーフ長さ(mm)
75
注文コード
54861234
品番
110AH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
リーフ長さ
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
リーフ枚数
10
リーフ組合せ(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
材質
SK2〜5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
形状
A型(ストレート)
硬度
HRC45〜55
リーフ長さ(mm)
75
厚さ許容差(mm)
(0.01〜0.06)±0.003、(0.07〜0.10)±0.004、(0.11〜0.35)±0.005
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500