ST421DRG 充電式タッカ マキタ 54863263

充電式タッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ステープル幅(mm)4
内容量1台注文コード54863263品番ST421DRG
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!
少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。
ステープル残量確認窓付。
打ち込み高さ調整可能。
LEDライト搭載。

用途
断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする