充電式タッカ(本体のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54863288 品番 ST421DZK
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!
少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。
ステープル残量確認窓付。
打ち込み高さ調整可能。
LEDライト搭載。

用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 仕様空打ち防止機構付 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13〜25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54863288
2020-10-05
用途:
造作工事に使用
養老乃瀧株式会社 様 (飲食業)

ピンタッカからこちらのタッカも追加したところ、作業効率もあがり、大変満足しております。もう手放せない工具です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする