※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPEM-BLU 高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863473 KPEM-BLU 高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863473 KPEM-BLU 高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863473 KPEM-BLU 高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA 54863473

高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54863473 品番 KPEM-BLU
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり

用途建築用すみつけマーカー 先芯丸芯 線幅(mm)2 インク色 インクキシレン 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。筆記以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。幼児の手に届く所に置かないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする