※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAJIMA
TAJIMAの 筆記用具
TAJIMAの マーカー/蛍光ペン
TAJIMAの 工業用マーカー/アートマーカー
高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54863525
品番
KPEM-SLV
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり
用途
建築用すみつけマーカー
先芯
丸芯
線幅(mm)
2
インク色
シルバー
インク
キシレン
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。筆記以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。幼児の手に届く所に置かないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
参考になった