ロジカルエアー セミB5 クラフトカラー 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 54863674 品番 NLB501A-5P
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。

サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)480 行数30 紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙 A罫(普通横罫) 罫幅(mm)7 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする