ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの その他ノート/紙製品
ロジカルシンクノート切り取りノリタイプ・A5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
54863708
品番
RP-A501DB-N
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
A4サイズで切り取れるA5タイプ
サイズ
A5
本体質量(g)
180
紙質
本文:上質紙64g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
A5/ヨコ148×タテ210×厚み8
罫線
方眼5mmブラック・ブルー罫
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
切り取りノリ製本・クロス貼り