ワイドクリップボード シングルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54863997 品番 QB-WA4E-BL
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。

材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付 ブルー サイズA4 本体質量(g)約200 最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度) サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×厚み16 アズワン品番64-6400-79 RoHS指令(10物質対応)対応 ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする