フォトランク フレームケースアルバム L クラフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 54864067 品番 A-FTPC-102-G
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。

仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入 (102-G)グリーン 本体質量(g)260 収納サイズL判60枚 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚) サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本リング式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする