ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フォトランク フレームケースアルバム L ドット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
54864085
品番
A-FTPC-103-R
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様
透明プラスチックカバー付、透明袋入
色
(103-R)レッド
本体質量(g)
260
収納サイズ
L判60枚
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
サイズ(mm)
タテ150×ヨコ160×背巾40
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
リング式製本