ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
作品フレーム 画用紙四ツ切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54864286
品番
F-GW-112-N
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
色
ナチュラル
本体質量(g)
1080
収納サイズ
画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:442×592×18
サイズ(mm)
最大収納:416×566、マット窓:350×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
91750 2