曜日別特売

フヤスアルバム10L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード54864304品番A-LF-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

子どもの写真を貼るのに最適な白フリー台紙です。表紙は明るくにぎやかなキャラクターデザインになります。

仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付、透明カバー付、透明袋入本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾27本体質量(g)950収納サイズL判色(柄)ミッキー&ミニー台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード23969 7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする