ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PMXポケットアルバム アナと雪の女王2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54864347
品番
PMX-120-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納サイズ
L判
色(柄)
(10)A柄 アナと雪の女王2
メーカー商品コード
24047 1
本体寸法(mm)
タテ297×ヨコ157×背巾30
本体質量(g)
(スリップケース込):240
表紙仕様
ポリプロピレン(厚み0.7mm)
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数:L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚)
製本
溶着式製本
仕様
CDポケット付、スリップケース入
RoHS指令(10物質対応)
対応