ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
高耐荷重チェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54864444
品番
CKT-111-BK
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー
本体質量(kg)
12
仕様
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
材質
座・背/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
12
色
ブラック
耐荷重(kg)
110
キャスター
あり
肘掛
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合