シム&ゲージ
シム&ゲージの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シム&ゲージの ダイヤルゲージ
シム&ゲージの ダイヤルゲージ応用測定器
モーター用ギャップゲージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
リーフ長さ(mm)
400
校正証明書
付き
注文コード
54864540
品番
400M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
リーフ長さ・校正証明書・RoHS指令
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数
9
リーフ組合せ(mm)
0.04〜0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3
リーフ長さ(mm)
400
主な用途
シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。
リーフ幅(mm)
12.7
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500