600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363

デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54865363 品番600×900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。

用途
オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
備考
★お手入れに関して★
アクリル材質には水拭きが適しております。
また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。
1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1〜2滴落とします。
2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。
3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×900×150 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂 寸法(幅×高さ)(mm)900×600
注意
※間仕切り用途のため、飛沫を完全に防ぐ商品ではありません。
※アクリル樹脂製品ですので落下等の強い衝撃で破損する恐れがあります。
※アルコール、シンナー、ガラスクリーナーや、静電気クリーナーでの掃除は傷やヒビが出る恐れがあるのでお止めください。
※安全衛生上、返品は初期不良・運送時破損に対して行います。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54865363 600×900 54347844 YHH-001-2 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54865354
2026-01-27
用途:
工作用の素材として
製造業

このサイズのアクリル板として見ると破格の安さで大変お買い得です!
本来の用途とは異なりますが、水槽の蓋自作用として活用させて頂きます

対象商品:
54865354
2023-03-09
用途:
デスクの上で使用
その他業種

コロナも落ち着いてはきましたが、席替えでやっぱりあった方が・・・と
言うことになり、4枚目を購入しました。
お値段もお手頃ですが、きれいな透明で、足元もしっかりしています。
持ち運びも便利なので、会議の際も使っております。

対象商品:
54865354
2022-11-29
用途:
事務所の机間の仕切り
卸売・小売業

大きさ、厚さ、置いた時の安定性など、特に問題ないと思います。

対象商品:
54865354
2022-03-25
用途:
事務所 デスク作業時
一般社団法人KEC関西電子工業振興センター 様

キレイなアクリル板で快適に使えます。
透明度が高く、上端に気が付かない恐れがあるので、
付箋等を目印に貼って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
54865354
2022-05-13
用途:
デスク上で使用

足の部分が強化されていてとてもしっかりと自立していて使いやすい製品です。

対象商品:
54865363
2022-05-08
用途:
接客用のテーブル
ヤマダ 様 (製造業)

600x900サイズ使用。高価な製品もありますが、機能性と品質とも十分と思います。

対象商品:
54865354
2022-05-07
用途:
会社のデスクワークに使用
サービス業

会社事務所内での飛散防止用として購入しました。透明なので閉塞感もなく日々使用しています。

対象商品:
54865354
2022-08-17
用途:
事務所の机の上に
サービス業

お値段の割にとてもしっかりしていて満足です。高さも
幅もばっちりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
反対側が見える透明のアクリル板で間違いないでしょうか。
回答:
間違いございません。
両面に保護フィルムが貼られておりますので、剥がしてご使用下さい。
2023-04-12
質問:
脚部のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では脚部のみご購入頂く事はできかねます。
2023-04-12
質問:
同じ種類の商品で窓ありのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-12

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする