曜日別特売
639H/2 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 54865783

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個極数単極回路単極双投端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子注文コード54865783品番639H/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
仕様●材質(アクチュエータ):黄銅●表面処理(アクチュエータ):ニッケルメッキ材質(本体)ポリエステル樹脂極数単極規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)保護構造IP40アクチュエータの種類メタルレバー定格電圧(V)AC250/DC24端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子保存温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)12.2接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル定格抵抗負荷電流(A)AC15/DC5適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)回路単極双投アズワン品番64-3720-56回路構成ON、OFF、ON耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする