仕様●ベゼル形状:フラッシュ形●ベゼル仕上:ブライトクローム
電圧DC24V
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)AC/DC24
保護構造IP67
照光方式点灯タイプ
保存温度(℃)-30〜65(ただし、結露しないこと)
LED色高輝度赤
使用周囲温度(℃)-30〜65(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)12
材質(パッキン)-
リード線UL1061(AWG24)
端子はんだ端子/ファストン端子(W2.8 × 0.8t)
アズワン品番64-3719-44
動作電流(mA)20(Typ.)
動作電圧(V)DC21.6〜26.4(min.〜max.)