Qシリーズ LED 表示灯

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧DC12V 電圧(V)DC12 取付穴径(Φmm)6 LED色高輝度橙 注文コード54866614 品番Q6P5CXXHO12E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は電圧・取付穴径・LED色など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ベゼル形状:突形●ベゼル仕上:ブライトクローム 電圧DC12V 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 電圧(V)DC12 保護構造IP67 照光方式点灯タイプ 保存温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと) LED色高輝度橙 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm)6 材質(パッキン)ニトリルゴム リード線UL1061(AWG24) 端子エポキシ樹脂リード線 アズワン品番64-3719-96 動作電流(mA)20(Typ.) 動作電圧(V)DC10.8〜13.2(min.〜max.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする