仕様●ベゼル形状:フラッシュ形●ベゼル仕上:ブライトクローム
電圧DC24V
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
電圧(V)AC/DC24
保護構造IP67
照光方式点灯タイプ
保存温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと)
LED色高輝度橙
使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)8
材質(パッキン)ニトリルゴム
リード線UL1061(AWG24)
端子エポキシ樹脂リード線
アズワン品番64-3720-14
動作電流(mA)20(Typ.)
動作電圧(V)DC21.6〜26.4(min.〜max.)