仕様●ベゼル形状:フラッシュ形●ベゼル仕上:ブライトクローム
電圧DC12V
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)DC12
保護構造IP67
照光方式点灯タイプ
保存温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと)
LED色高輝度赤
使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)12
材質(パッキン)-
リード線UL1061(AWG24)
端子エポキシ樹脂リード線
アズワン品番64-3719-50
動作電流(mA)20(Typ.)
動作電圧(V)DC10.8〜13.2(min.〜max.)