トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54866990
品番
KM-NJ6BJ-5D2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
6
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
NJ-5WA
コネクタ2
BNCJ-5W
関連資料:
(0.28MB)