トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
54867166
品番
KM-NP8SAP-5D2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
8
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
NP-5WA
コネクタ2
SMAP-5WA
関連資料:
(0.28MB)