曜日別特売

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)7注文コード54867209品番KM-NP7TP-5D2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)7メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1NP-5WAコネクタ2TNCP-5W
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする