仕様●高温用ハウジング+パネル前面防水●ロックレバー:3ロック位置●材質(アクチュエータ):黄銅●表面処理(アクチュエータ):ニッケルメッキ材質(本体)ポリエステル樹脂極数2極規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)保護構造IP65アクチュエータの種類メタルレバー定格電圧(V)AC250/DC24端子形状はんだ端子/クイックコネクト端子保存温度(℃)-20~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~85取付穴径(Φmm)12.2接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル定格抵抗負荷電流(A)AC15/DC5適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)回路2極双投アズワン品番64-3720-89回路構成ON、OFF、ON耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)