材質-ストローク(mm)-材質(本体)-保護構造パネル前面:IP68、IP69Kボタン形状平面ボタン端子形状-ボタン色-本体-最大電流(A)-取付穴(mm)Φ22.2照光種別スリム照光リング絶縁抵抗(MΩ)-LED色緑使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)22.2接触抵抗(mΩ)-材質(ガスケット)-操作力(N)-保存温度範囲(℃)-取付ピッチ(mm)-接点材質-リード線長さ(mm)-動作-材質(コンタクト)-はんだづけ端子-リング色-保護-ナット締付トルク(N・m)-ボタン寸法(Φmm)-材質(ボタン)-回路構成1a(NO)パネル厚(mm)-耐衝撃-順電圧(V)-順電流(mA)-耐電圧(V)-最大定格電圧(V)-LED定格電圧(V)-材質(メンブレン)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)50