曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)10注文コード54868365品番KM-BP10NP-3D2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1BNCP-3DWA-Kコネクタ2NP-3WA
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする