トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
54868539
品番
KM-4TP-RG58AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
4
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
切りっぱなし
コネクタ2
TNCP-58/U
関連資料:
(0.28MB)