曜日別特売
A-1/8PT-10P グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ 54868608

A-1/8PT-10P グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ 54868608
A-1/8PT-10P グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ 54868608
モノタロウ

グリースニップル A型 黄銅生地

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード54868608品番A-1/8PT-10P
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリス注入用グリスニップルです。

用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54868608
2022-04-15
用途: 取替

クレーンのダメになった箇所のニップル取替用に購入です。
なんら問題ないです。
安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 54868608
2022-04-17
用途: グリスニップルの交換
建設業・工事業

古いのが詰まってしまったので交換しました。安くてもしっかりとした作りです。

対象商品 : 54868608
2021-10-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安価で品質も良く、また10個入りで使いやすいです。

対象商品 : 54868608
2021-03-02
用途: トラクターのニップル交換
株式会社高田重建

グリスアップ途中で折れていたので交換付け替えしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする