※セット内容

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)18 注文コード54868653 品番GWX18V-10SC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
キックバック防止機構:急激にディスクの回転数がドロップした場合に、瞬時にモーターの回転を停止します。
ドロップシャットダウン機構:内蔵された加速度センサーが本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止し、使用者の安全を守ります。
Xブレーキ:1秒以内に瞬時に止まる強力なブレーキ搭載です。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY30-4、GCY42使用時)。
ユーザーインターフェイス:本機の状態をライトの色や点滅などにより、分かりやすく表示します。パネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能です。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。

タイプ18V本体(コード式1000W並)、8.0Ahバッテリー1個、充電器、キャリングケース 回転数(min-1[回/分])4500-9000 用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、バッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ 長さ(mm)358 幅(mm)110 質量(kg)2.9(バッテリー8Ah装着時) 高さ(mm)260 取付方式X-LOCK 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×110×260 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)79(8Ah) アズワン品番64-8543-58 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54868687
2020-10-24
用途:
金属のカットと研削

安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする