X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54868705 品番GWX18V-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。

タイプ18V本体(コード式800W並)、5.0Ahバッテリー1個、充電器、サービスアクセサリー付、ツールバッグ 回転数(min-1[回/分])11000 用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 付属品充電器(GAL18V-40)、バッテリー(A1850LIB)×1個、サイドハンドル、保護カバー、切断砥石×10枚、研削砥石×1枚、切断砥石用保護カバー、ボッシュロゴ入りツールバック 質量(kg)1.8(本体のみ) 取付方式X-LOCK 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×341×110 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)70(5Ah) 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54868705 GWX18V-8 65187247 GWX18V-7 X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54868687
2020-10-24
用途:
金属のカットと研削

安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする