GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714

 

GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714
GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714
GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714
GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714
GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714
GWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868714

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード54868714品番GWX18V-8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。

用途
各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
タイプ18V本体のみ(コード式800W並)回転数(min-1[回/分])11000付属品サイドハンドル、保護カバー質量(kg)1.8(本体のみ)取付方式X-LOCK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×341×110砥石径(Φmm)125バッテリー電圧(V)18充電時間(分)70(5Ah)
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54868714GWX18V-8H65187256GWX18V-7HGWX18V-8H X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 65187256X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54868687
2020-10-24
用途: 金属のカットと研削

安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする