曜日別特売
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723

 

GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723
GWX750-125S X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 54868723

X-LOCK ディスクグラインダー 125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプコード式100V
コード式100V
コード式100V、ダイヤモンドホイール、ツールバッグ
コード式100V、ダイヤモンドメタルホイール、ツールバッグ
内容量1台注文コード54868723品番GWX750-125S
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
4方向ヘッドで切断作業も楽々です。

用途
各種金属等への研磨・研削。
タイル コンクリートへの溝入れ。
錆び落とし
電源(V)100最大回転数(min-1[r.p.m])11000長さ(mm)250幅(mm)280高さ(mm)100質量(kg)2コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125付属品サイドハンドル、保護カバータイプコード式100V取付方式X-LOCK電圧(V)100消費電力(W)750最大出力(W)1060アズワン品番65-2013-45
注意
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする