X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。 先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。 固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。 世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。 再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。 脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。 ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。 2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。 二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。 4方向ヘッドで切断作業も楽々です。