山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
号数
6
注文コード
54868766
品番
S2B1A1D006
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
太さ・号数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
伸度(%)
28〜33
強度(kg)
直線:12、結節:9.6
径(mm)
標準:0.405
号数
6
ひも・糸種類
テグス