山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(700m)
号数
30
注文コード
54868879
品番
S2B1A1D030
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
太さ・号数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
伸度(%)
35〜40
強度(kg)
直線:50、結節:40.0
径(mm)
標準:0.905
号数
30
ひも・糸種類
テグス