山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
スーパーロン ダーク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(600m)
号数
35
注文コード
54868888
品番
S2B1A1D035
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
太さ・号数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途
釣り糸 園芸 アクセサリー
色
ダーク
伸度(%)
38〜43
強度(kg)
直線:57、結節:45.6
径(mm)
標準:0.978
号数
35
ひも・糸種類
テグス