375626 ネックールウルトラ 日本緑十字社 54869055 375626 ネックールウルトラ 日本緑十字社 54869055 375626 ネックールウルトラ 日本緑十字社 54869055 375626 ネックールウルトラ 日本緑十字社 54869055

ネックールウルトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54869055 品番375626
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。

用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1 長さ(mm)700 幅(mm)85 材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン 水色 アズワン品番64-2303-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする