ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54869195 品番375664
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。

用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 種別ベスト 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 胴回り(cm)約85〜115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
制御盤塗装剥離作業/屋外作業
製造業

エアコンの効いた部屋ではあまり効果は感じられないのですが
屋外の作業で 冷房が効いていない作業には効果はあります。
農業をしている身内にも購入しましたが
喜ばれました。予備保冷剤が有るのが良かったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
54869195
2023-06-27
用途:
外仕事
その他業種

空調機能だけでは夏を乗り切れません。
保冷剤を両脇2個だけ使用して残りは強力な保冷剤と一緒にしておいて6時間超を乗り切る。
併用している空調ファンの出力も抑えられバッテリーも1日余裕で持つ。

3人が参考にしています
対象商品:
54869195
2023-08-03
用途:
設備工事
建設業・工事業

酷暑の中の外作業が多いのでこれを着けてからずいぶん作業が楽になりました。大体半日は冷たさが持続します。一日中使うためには予備は必須。買ってよかったです。

対象商品:
54869195
2022-06-20
用途:
ランニング時
株式会社乾製作所 様

女性160p60s、サイズはベルトで調整できるので大丈夫でした。ランニング時に使用。軽くて保冷剤も3時間程度もつので、熱中症でクラクラする事が無くなりました。首に巻くもの等、色々試しましたがすぐに溶けてしまいます。これは身体を冷やす効果が抜群で軽いので、ランニングの必需品になりました。

対象商品:
54869195
2021-01-12
用途:
稲刈りのコンバイン乗車時
農・林・水産業

午前午後各2時間くらいの作業でも、体温の調節に機能し、交換の予備保冷剤があるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
54869195
2023-07-05
用途:
農作業に使用
その他業種

炎天下の効果は不十分です。持続時間も2時間が精一杯です。気分的には熱中症対策になっているのかなあーというところです。これからの猛暑になれば、首回りの保冷タオルも必要になってくる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする