トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
54869379
品番
KM-MCXJ10SAJ-RG174U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
コネクタ1
MCX-J-316
コネクタ2
SMAJ-316X(Au)
関連資料:
(0.28MB)