ベルデビバ位置決めテープ 2枚×10シート入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 54869405 品番 VHT-ICHIGIME-OR
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系 オレンジ 引張強度(N/mm)130/10 粘着力(N/mm)12.2/24 厚さ(mm)0.16 用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする