BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)0.5注文コード54869415品番KM-0.5BP-S5CFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)0.5メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ1切りっぱなしコネクタ2BP-5FC
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする