曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)5注文コード54869449品番KM-BP5BP-RG55AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)5メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1BNCP-55A-Kコネクタ2BNCP-55A-K
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする